Ejecución:
Color del producto: negro
Resistente a la humedad, a los álcalis, a muchos ácidos, a los disolventes y a la radiación UV
Longitud total: 6 m
Anchura total: 19 mm
Marca de prueba VDE, certificación UL
Descripción:
La cinta eléctrica Scotch® Super 88 es una cinta aislante de vinilo de 0,216 mm de grosor para todo tipo de condiciones climáticas.
Característica:
La combinación del adhesivo de goma-resina sensible a la presión y el material de soporte de PVC resistente proporciona una excelente protección eléctrica y mecánica.
Cinta aislante de PVC de alta calidad resistente a la intemperie
Proporciona una protección eléctrica y mecánica a prueba de humedad con un volumen mínimo
Certificación UL, CSA y VDE
Adecuado para un rango de temperatura de -18 a 105 °C.
Nota:
Aislamiento eléctrico para aplicaciones de hasta 1 kV
Aislamiento de cables, líneas, conexiones y conectores
Envoltura de cables y ramas
Reparación del aislamiento dañado
Reparación de la cubierta del cable
Protección contra influencias externas como la radiación UV, los álcalis, la humedad, etc.