Versão:
Color de producto: Negro
Tiene una vida útil de miles de ciclos de sellado
Longitud total: 45.72 m
Anchura total: 25.4 mm
Descrição:
Fije miles de cierres con la sujeción ignífuga 3M™ SJ3518FR. Nuestra sujeción de bucle es resistente e ignífuga (cumple lo dispuesto en la F.A.R. 25.853 párrafo (a)(1)(i) prueba de combustión vertical de 60 segundos) y tiene un reverso de adhesivo con base de caucho que permite pegarlo a una amplia variedad de materiales.
Característica:
Reverso con adhesivo base caucho ignífugo que permite pegarlo a una variedad más amplia de materiales
Dura miles de ciclos de apertura y cierre
Sometido a pruebas rigurosas de resistencia a las llamas y al calor extremo
Gran flexibilidad de diseño y rápido montaje del producto
Nota:
Para fijar fundas en cojines, asientos de aviones, moquetas, aplicaciones especiales en vehículos y transporte, así como para fijar placas de identificación, etiquetas, adornos y señalización