3M™ Cinta Doble Cara Reposicionable 9415PC, Transparente, 19 mm x 66 m, 0.05 mm

N.º do artigo: 7000048707
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 48 peças
  • Passos da encomenda: 48 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000048707
EAN/GTIN 50021200145372
Número do fabricante 7000048707

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Adhesivo acrílico reposicionable / adhesivo acrílico para fijación permanente
Longitud total: 66 m
Anchura total: 19.05 mm
Reposicionabilidad (efecto nota adhesiva)

Descripción:

La 3M™ cinta reposicionable removible 9415PC es un adhesivo acrílico 400 y 1000 sobre un revestimiento de papel kraft de policarbonato n.º 78 y film de poliéster. Pegajosidad alta y baja. Resistencia media a temperaturas y baja a disolventes. Alta energía superficial media/baja y baja energía superficial baja.

Característica:

Soporte de film de poliéster de 25 μm en una cinta de doble cara de 50 μm reposicionable// Soporte de film de poliéster de 25 μm en una cinta de doble cara de 50 μm reposicionable
Adecuada para materiales ligeros tales como papel, plástico, films o espumas// Adecuada para materiales ligeros tales como papel, plástico, films o espumas
Estas cintas de doble cara finas disponen de un adhesivo permanente en anverso y un adhesivo removible reposicionable en el reverso. Para volver a colocar o realizar varios ciclos de apertura y cierre.// Estas cintas de doble cara finas disponen de un adhesivo permanente en anverso y un adhesivo removible reposicionable en el reverso. Para volver a colocar o realizar varios ciclos de apertura y cierre.
Retire la cinta sin dejar residuos en films, láminas ni papeles, debido a su pegajosidad ultrabaja// Retire la cinta sin dejar residuos en films, láminas ni papeles, debido a su pegajosidad ultrabaja
Una cinta de doble cara que trabaja sobre una variedad de sustratos o materiales, para montar temporalmente materiales ligeros tales como papel, plásticos, films o espumas.// Una cinta de doble cara que trabaja sobre una variedad de sustratos o materiales, para montar temporalmente materiales ligeros tales como papel, plásticos, films o espumas.
Se utiliza en sectores desde la impresión comercial hasta el etiquetado médico, para aplicaciones que van desde la fijación hasta la colocación temporal// Se utiliza en sectores desde la impresión comercial hasta el etiquetado médico, para aplicaciones que van desde la fijación hasta la colocación temporal
Dos resistencias adhesivas diferentes en ambos lados// Dos resistencias adhesivas diferentes en ambos lados

Nota:

Montaje de artículos de promoción
Publicidad extraíble e intercambiable
Reposicionamiento temporal de juntas de espuma
Sujeta documentación y carpetas
Fijación de etiquetas reposicionables

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta