Cinta de filamento de eliminación limpia Scotch® 8915, Transparante, 48 mm x 55 m

N.º do artigo: 7000048608
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 24 peças
  • Passos da encomenda: 24 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000048608
EAN/GTIN 50021200694641
Número do fabricante 7000048608
Número L L01310 317

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Se puede eliminar de una amplia gama de superficies sin dejar residuos
Longitud total: 55 m
Anchura total: 48 mm
Las fibras de vidrio proporcionan una resistencia adicional para sellar los cartones, mantenerlos unidos y para otras aplicaciones

Descripción:

La cinta de filamento de eliminación limpia Scotch® 8915 se ha diseñado específicamente para sujetar piezas de electrodomésticos en su lugar durante el proceso de facturación y empaquetado. Esta cinta adhesiva de alto rendimiento está reforzada con filamentos de fibra de vidrio y ofrece una gran capacidad de adherencia sobre los más diversos sustratos a la vez que puede eliminarse limpiamente y es resistente a las manchas en la mayor parte de los acabados.

Característica:

Diseñada para mantener unidas piezas de electrodomésticos durante la fabricación y el envío
El adhesivo ofrece una eliminación limpia y resistencia a las manchas en la mayor parte de los acabados
El adhesivo de goma sintética se fija con firmeza a una amplia variedad de sustratos
El reverso transparente de película de polipropileno proporciona una excelente resistencia a la abrasión, la humedad y los arañazos finos
Gran resistencia a la tracción que resulta ideal para aplicaciones de sujeción, agrupación y refuerzo
Desafía las condiciones de envío y transporte difíciles// desafía las condiciones de envío y transporte difíciles

Nota:

Agrupamiento de productos de peso medio
Unificación de palets, agrupamiento para envío y manipulación
Sujeción y fijación temporales

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta