3M™ Cinta 394, 50 mm x 33 m

N.º do artigo: 7000048566
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 24 peças
  • Passos da encomenda: 24 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000048566
EAN/GTIN 50021200137926
Número do fabricante 7000048566

Descrição

Ejecución:

Color del producto: blanco
Longitud total: 32,91 m
Anchura total: 50,8 mm

Descripción:

Nuestra cinta de ventilación 3M™ 394 cuenta con un respaldo sintético no tejido único con alta permeabilidad al aire / gas, buena resistencia al estallido y barrera contra sólidos para un mínimo de vacíos y menos limpieza.

Característica:

Equipado con un exclusivo soporte no tejido poroso que tiene una alta permeabilidad al aire/gas.
Cumple con la mayoría de los requisitos de desgasificación para los procesos de aislamiento de espuma in situ.
El adhesivo sensible a la presión se adhiere a una gran variedad de superficies.
Se utiliza comúnmente para ventilar los gases de escape en la construcción de aparatos.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta