3M™ Cinta Litográfica 616, 19 mm x 66 m

N.º do artigo: 7000047512
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 48 peças
  • Passos da encomenda: 48 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000047512
EAN/GTIN 50021200034720
Número do fabricante 7000047512
Número L L01310 516

Descrição

Ejecución:

Color del producto: rojo
Longitud total: 65,8 m
Anchura total: 1,9 cm
Altura total: 0,1 mm

Descripción:

La cinta para litógrafos 3M™ 616 es una cinta ópticamente transparente y fotográficamente opaca diseñada principalmente para muchas aplicaciones de decapado litográfico en la industria de las artes gráficas. Está disponible en una amplia selección de anchos y longitudes para satisfacer casi cualquier demanda.

Característica:

Resistente a los niveles fluctuantes de humedad
Posicionamiento preciso gracias a la claridad óptica de la cinta
La fuerza adhesiva reduce la contaminación de los residuos de adhesivo
Soporte sin agujeros para garantizar la opacidad continua de la fuente de luz para reducir los retoques.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta