Versão:
Color de producto: Negro
Longitud total: 16.5 m
Anchura total: 2.5 cm
Descrição:
La cinta de espuma de vinilo 4504 de 3M™ cuenta con un soporte de espuma de alta densidad, flexible y de célula cerrada, con un adhesivo acrílico sensible a la presión en una de sus caras. Se adhiere rápidamente a una variedad de sustratos, incluyendo muchos metales, plásticos y vidrio. La cubierta protectora blanca, tratada con silicona, minimiza el estiramiento durante la aplicación.
Característica:
El respaldo de espuma negra de alta densidad de 6,4 mm de grosor proporciona un sellado contra el polvo, la luz y la humedad
El adhesivo acrílico permanente en una de las caras de la espuma tiene una buena resistencia al envejecimiento y a los rayos UV
Diseñado para aplicaciones exigentes de sellado, amortiguación, aislamiento o amortiguación