3M™ Manguera de cilindro adhesivo

N.º do artigo: 7000046656
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Tubo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000046656
EAN/GTIN 00051115250361
Número do fabricante 7000046656
Número L L01310 1390

Descrição

Ejecución:

Conecte la manguera a la pistola pulverizadora con la abrazadera más grande y a la válvula del cilindro con la abrazadera más pequeña
Disponible en longitudes entre 180 y 760 cm
Longitud total: 1.82 m
Diseño ergonómico para una unión fácil y móvil
El tubo flexible de PA permite un manejo sencillo

Descripción:

Las mangueras para adhesivo en bombonas 3M™ son lo suficientemente largas y transportables como para cubrir cómodamente áreas pequeñas, medianas y grandes, como suelos, paneles de yeso y zonas de difícil acceso. Las distintas longitudes permiten al operario cubrir áreas cómodamente, depósito en mano o desde un depósito a granel. Además, impiden que la manguera interfiera o se enrede.

Característica:

Manguera flexible de caucho sintético y nailon inerte
Disponible en varias longitudes, de entre 1,80 y 7,60 metros
Necesaria para utilizar los aplicadores de adhesivo en bombonas 3M™
Su diseño sencillo permite montarla rápidamente con solo una llave ajustable
Manguera de caucho sintético y nailon flexible, duradera y fácil de usar

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta