3M™ Scotch-Brite™ Disco de Acabado

N.º do artigo: 7000046084
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Material no tejido de esmerilado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000046084
EAN/GTIN 50048011187599
Número do fabricante 7000046084
Número L L51710 180

Descrição

Ejecución:

Consigue llamativos efectos de línea
Disco de vellón de fibra herida
Impregnación
Construcción abierta
Vellón de acabado especial

Descripción:

La rueda de acabado Scotch-Brite™ está fabricada con abrasivo de carburo de silicio. Nuestras ruedas de acabado cuentan con un diseño contorneado y presentan una combinación de granos de mineral y densidad suave, lo que hace que sean adecuadas para aplicaciones de acabado final.

Característica:

Proporciona un grano uniforme para acabados finales en acero inoxidable, aluminio, latón, cobre y metales ferrosos o no ferrosos.
Es altamente adaptable, por lo que ofrece acabados uniformes en superficies contorneadas, curvas y de otros tipos.
Las características moderadamente agresivas y la densidad más ligera proporcionan un desgaste controlado para obtener unos resultados uniformes.
El diseño contorneado la convierte en una rueda equilibrada de funcionamiento fluido.
La malla abierta no tejida genera menos calor y reduce el impacto en materiales sensibles al calor.
Resultado de trabajo consistente durante todo el durabilidad / duracinininst n / vida next tile

Nota:

Para eliminar ligeras marcas de embutición en perfiles de acero inoxidable

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta