3M™ Cushion-Mount™ Plus cinta de montaje de clichés E1315, Amarilla, 457 mm x 23 m, 0.38 mm

N.º do artigo: 7000042752
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000042752
EAN/GTIN 00051125748193
Número do fabricante 7000042752
Número L L01310 877

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Amarillo
Estructura contra la formación de burbujas
Longitud total: 22.86 m
Anchura total: 457.2 mm
Tolerancias de espesor mínimas

Descripción:

Cinta de montaje Cushion-Mount™ Plus Plate E1315 de color amarillo (45,72 cm × 22,86 m).

Característica:

Accesorio auténtico de 3M™.
0,38 mm de grosor
Medio blando
El control de calibre uniforme permite a la impresora usar diferentes densidades de espuma en un mismo trabajo de impresión para optimizar la calidad de los resultados
El liner de montaje fácil tiene microcanales en ambas superficies adhesivas. El patrón en retícula permite que escape el aire entre la cinta y el cilindro o manguito y entre la cinta y el cliché. La productividad aumenta, el tiempo de sujeción de piezas total se reduce y los defectos de impresión se eliminan
Las placas de presión montadas en E1315 no tienen burbujas de aire bajo el cliché, gracias a los microcanales integrados en el desmontaje sin residuos Cinta Adhesiva//
La película protectora crea microcanales en forma de diamante en el adhesivo// fijación fiable
El desmontaje del cliché del Cinta Adhesiva espumado se realiza completamente libre de residuos// El desmontaje del cliché del Cinta Adhesiva espumado se realiza completamente libre de residuos
La cinta de cliché se puede quitar limpiamente de la funda o. Cilindros de presión de acero// La cinta cliché se puede retirar limpiamente de la funda o.
Impresión flexográfica, impresión flexográfica// impresión flexográfica, impresión flexográfica
Cinta cliché expandida para impresión flexográfica

Nota:

Apto para las pantallas más finas y las nuevas técnicas de reproducción como NX, HD y MC
Desarrollado especialmente para las más altas exigencias
Utilizado con éxito en todo el mundo

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta