Ejecución:
Marca: 3M™
Color del producto: rojo
Muy alta seguridad;Cómoda y agradable;Ajustada;Higiénica;Fácil acoplamiento de otros EPIs
Cómodo y agradable
Clase ETIM 8.0: EC002100
Descripción:
El casco 3M™ G3000CUV-RD forma parte de nuestros cascos rojos con orificios de ventilación que consta de una gran área y una banda para el sudor de plástico para mayor comodidad. Cuenta con un pasador, un diseño ligeramente redondeado con una visera corta y un disco sensor 3M™ Uvicator™ para que sepa cuándo ha estado sobreexpuesto a la radiación UV.
Característica:
Casco para condiciones de aplicación adversas, con excelente ventilación y buen campo de visión
El sensor 3M™ Uvicator™ le notifica cuando su casco ha estado expuesto a un exceso de rayos UV y necesita ser reemplazado
El diseño ligeramente redondeado evita que se enreden los cables o las ramas.
Los orificios de ventilación están distribuidos en una gran superficie y garantizan una mayor comodidad de uso al maximizar el flujo de aire.
El arnés puede girar 180° para permitir un mejor campo de visión cuando se trabaja en espacios reducidos
La pantalla corta permite una mejor visibilidad hacia arriba
Nota:
Construcción, agricultura