Versão:
Color de producto: Alta visibilidad
Muy buena protección a altos volúmenes;Construcción de doble cápsula para un mayor rendimiento de atenuación;Ajuste perfecto a la forma de la cabeza;El ajuste apretado de la cápsula protege contra las fugas;Relleno con una combinación única de líquido y espuma;Restablecer la higiene y el rendimiento de atenuación sin tener que comprar nuevos;Universalmente aplicable.
Muy alta seguridad;Cómoda y agradable;Protección gracias al ajuste seguro de la cápsula;Ajuste ceñido;Buena disipación del calor;Higiénico;Económico;Compatibilidad con otros EPI
Compatibilidad con otros EPI
Protección gracias al ajuste seguro de la cápsula
Descrição:
Las Orejeras 3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ III son un protector auditivo con atenuación extremadamente alta enfocado a entornos o situaciones de ruido muy intenso donde es necesario mantener la concentración sin sonidos que puedan distraerla.
Característica:
La diadema, ancha, suave y acolchada, proporciona un confort óptimo incluso en usos prolongados y pesa 285 g
Acolchado ancho y suave que ayuda a reducir la presión en las orejas y mejora el confort y la portabilidad
El gran espacio en el interior de las copas reduce la humedad y la acumulación de calor
Acolchados e insertos fáciles de reemplazar, que ayudan a mantenerlos limpios e higiénicos
Hay disponibles kits de higiene.
Seguridad muy alta
Económicos
El asiento de sellado de la cápsula protege contra fugas
Construcción de doble cápsula para un máximo rendimiento de aislamiento
Lleno de una combinación única de líquido y espuma
Perfecta adaptación a la forma de la cabeza
Muy buena protección a grandes volúmenes
Nota:
Extremely noisy environments, such as airports, power stations, marine engine rooms and print works