3M™ Tubo PST 8427-12 Contráctil en frio (0,6/1 kV)

N.º do artigo: 7000035256
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000035256
EAN/GTIN 08021684312632
Número do fabricante 7000035256

Descrição

Ejecución:

Fácil instalación, sin necesidad de herramientas
Buena estabilidad térmica (temperatura de aplicación: máx. 90 °C, brevemente máx. 130 °C)
Longitud total: 305 mm
Resistente a diversos productos químicos y al ozono
Alta elasticidad a largo plazo

Descripción:

Los aislantes de conectores contráctiles en frío de las series 8420 y 8430 de 3M™ son tubos de EPDM diseñados con un sistema de aplicación contráctil en frío exclusivo. Los productos se suministran con un núcleo extraíble para una instalación fácil y eficaz. La extracción del núcleo (desenrollado) tras la colocación permite que el tubo se encoja hasta quedar en su posición, formando así un sellado resistente a la humedad. La acción de memoria de este material con diseño especial garantiza un sellado y aislamiento ambiental duradero y permanente.

Característica:

Especialmente diseñado para el aislamiento primario de hilos sólidos con aislamiento dieléctrico y empalmes de cables de hasta 1.000 voltios
Fácil de instalar, sin necesidad de herramientas
Sella las terminaciones de la cubierta del cable, las conexiones de los conductores y las derivaciones de los conductores a los cables
Fabricado con caucho EPDM que no contiene cloruros ni azufre
Adecuado para una amplia gama de secciones de cable
Soporta temperaturas de -40 a 90 °C
Sello ambiental para la comunicación y otras conexiones no eléctricas

Nota:

Para aislamiento eléctrico hasta 1 kV, protección y sellado de aplicaciones no eléctricas

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta