Ejecución:
Fácil de conectar
Interfaz entre sistemas de posicionamiento
Longitud total: 3.66 m
longitud 3,65 m
Compatible con sistemas de posicionamiento 2210, 2550, 2273, 2573, 2250
Descripción:
Para uso con cualquier transmisor, receptor, o acoplador Dynatel.12 pies (3,7 m) de longitud.
Característica:
Permite acoplar tubos de gran diámetro, haces de cables y otros elementos con tonos de seguimiento de RF.
Ayuda a la localización de instalaciones subterráneas
Resistente al agua y a una breve inmersión
Adecuado para un rango de temperatura de -20 a 50 °C
Cumple con la normativa RoHS 2011/65/UE
Con bolsa