Ejecución:
Conecte la manguera a la pistola pulverizadora con la abrazadera más grande y a la válvula del cilindro con la abrazadera más pequeña
Disponible en longitudes entre 180 y 760 cm
Longitud total: 3.66 m
Diseño ergonómico para una unión fácil y móvil
El tubo flexible de PA permite un manejo sencillo
Descripción:
Nuestra línea de mangueras de cilindros adhesivos 3M™ proporciona una longitud cómoda y la portabilidad necesaria para lograr la cobertura de áreas pequeñas, medianas y grandes para trabajos como la puesta de suelos, tabiquería y áreas de difícil acceso. La comodidad que permiten las distintas longitudes hace que el trabajador pueda cubrir áreas con el tanque en la mano o desde un tanque a granel y evitar que la manguera interfiera o se enrede.
Característica:
La manguera flexible minimiza la interferencia y los enredos
La manguera de longitud portátil es fácil de usar mientras se lleva a mano el tanque de adhesivo
La tubería de nailon con recubrimiento de goma sintética mejora el control y reduce la fatiga
Se ajusta fácilmente y se acopla con seguridad a cualquier 3M™ tanque cilíndrico de adhesivo en spray y a cualquier pistola aplicadora
La manguera de nailon/goma sintética es flexible para facilitar su uso