Ejecución:
Color de producto: Negro trasparente
Alta resistencia dieléctrica
Longitud total: 55 m
Anchura total: 647 mm
Resistente a disolventes
Descripción:
La Cinta de Filamentos Reforzados 3M™ Scotch® 1139, es una cinta reforzada con filamento de vidrio de poliéster de 6,5 mil con adhesivo acrílico de alta resistencia al corte.
Característica:
Cinta de filamentos resistente a los disolventes con adhesivo acrílico para altas temperaturas
Diseñado para aplicaciones que requieren tanto la resistencia dieléctrica de la película de poliéster como la alta resistencia mecánica de la fibra de vidrio
Baja elasticidad, alta resistencia a la tracción y al desgarro de los bordes
Excelente para la fijación de cables conductores en bobinas y en anclajes finales
Con certificación UL y conforme a la directiva RoHS 2011/65/UE
Certificación UL® Clase F (155°C) - E 17385 OANZ 2
Nota:
Fijación de los hilos iniciales y de las torsiones finales
Bobinado de aislamiento de la bobina
Fijación de materiales aislantes de superficie y otros materiales aislantes
Agrupación y fijación de conductores/cables.