Versão:
Color del producto: crema
Alargamiento y elasticidad muy elevados
Longitud total: 55 m
Anchura total: 590 mm
Alta resistencia a los disolventes
Descrição:
La cinta aislante de papel 16 de 3M™ tiene un grosor de 0,23 mm y un adhesivo de caucho termocurable. Es adecuado para la protección de las bobinas y para la fijación de los anclajes de los extremos. Puede soportar temperaturas de hasta 105 °C.
Característica:
El adhesivo termoestable sensible a la presión proporciona una fuerza de unión fiable
Con soporte de papel para el aislamiento
Adecuado para la protección de las bobinas y para la fijación de los anclajes de los extremos
Soporta temperaturas de hasta 105 °C
Cumple con la normativa RoHS 2002/65/CE
Imprimible
Certificación UL® clase A (105°C) - E 17385 OANZ 2
Material de soporte: papel, crepado
Adhesivo de caucho, termoestable
Nota:
Fijación de los cables conductores y posicionamiento
Cubierta de la bobina
Encintado de extremos, tapas y cabezas de bobina