Cepillo de acero

N.º do artigo: 69902009000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cepillo circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 69902009000
EAN/GTIN 4014586277561
Número do fabricante 69902009000
Número L L00010 3131

Descrição

Descrição:

  • Cepillo de acero
  • Ø 250 mm x 60 mm, con una resistencia a la tracción del alambre muy alta para un uso especialmente económico, orificio de montaje Ø 51 mm. Grosor del alambre de 0,2 mm para tubos y perfiles de pared fina. Grosor del alambre de 0,35 mm para uso universal. Grosor del alambre de 0,5 mm para tubos y perfiles de pared gruesa y alto rendimiento de desbarbado
  • versión de acero inoxidable

Característica:

  • Espesor del cable 0,20 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta