• O item não pode ser encomendado devido a preços em falta.

Ruedas de transporte

N.º do artigo: 6971

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Rodador con asidero

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6971
EAN/GTIN 4017976069715
Número do fabricante 6971
Número L L90070 141

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Para el transporte de armarios pesados y similares, bastidor de chapa de acero galvanizado, superficie de contacto con revestimiento de caucho, rueda con neumáticos de poliuretano. Manejo: Levantar la carga con la varilla de la palanca, deslizar la garra del rodillo de elevación por debajo, levantar la carga doblando la palanca excéntrica con la varilla de la palanca. En el lado opuesto también con el 2. Mueve el rodillo de elevación y la carga puede ser movida. Altura de la garra: bajada = 12 mm, subida máxima = 50 mm. Volumen de suministro: 2 rodillos de elevación y 1 barra de palanca.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 1000
Longitud total (mm): 170
Ancho total (mm): 126
Altura total (mm): 272
Neumáticos: Poliuretano
Tamaño de la rueda (mm): 138 x 28

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta