Mala de montagem em polipropileno com rolos de transporte 807

N.º do artigo: 693476 807
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
22 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Propriedades da mala: apilable
  • Material: PP

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Dimensões exteriores, comprimento 807 mm
Dimensões exteriores, largura 470 mm
Dimensões exteriores, altura 345 mm
Propriedades da mala apilable
Peso 6,3 kg
Volume 89 l
Material PP
pode ser fechado com cadeado sim
Caixa de ferramentas aberta não
Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 693476 807
EAN/GTIN 8024482016146
Número do fabricante MUB.78

Descrição

Versão:

Caixa de montagem extremamente resistente em polipropileno. Repelente de água, resistente a choques e resistente à corrosão. 2 pegas dobráveis laterais para transporte de 2 pessoas e para transporte nos rolos integrados. Bloqueável por cadeado. Empilháveis e com apenas 6,3 kg de peso reduzido com 89 litros de capacidade. A caixa pode ser completada por um máximo de 2 encaixes de ferramenta n.º 693486.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta