{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Dimensões exteriores, comprimento | 690 mm | |
Dimensões exteriores, largura | 360 mm | |
Dimensões exteriores, altura | 310 mm | |
Comprimento de aplicação | 660 mm | |
Largura de aplicação | 170 mm | |
Altura de aplicação | 50 mm | |
Peso | 16 kg | |
Tipo de produto | Sistema de transporte para herramientas |
Número do artigo | 693470 690 | |
EAN/GTIN | 2050001777683 | |
Número do fabricante | 1005PRH |