Mala de montagem

N.º do artigo: 691310
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
20 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Material: Cuero; ABS

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material Cuero; ABS
Dimensões interiores, comprimento 390 mm
Dimensões interiores, largura 170 mm
Dimensões interiores, altura 230 mm
Peso 1,3 kg
Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 691310
EAN/GTIN 4006793228818
Número do fabricante 2228000401

Descrição

Ejecución:

Piso e paredes laterais de material ABS resistente a quebras (sem costuras, portanto, sem desgaste de costuras). Tampa de couro de vaca. Sem divisão interna.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta