RSEV 19-125 RT + ASR 35 M ACP Set Máquinas de cable en el set

N.º do artigo: 691001000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Lijadoras angulares

Números de identificação e classificações

Número do artigo 691001000
EAN/GTIN 4007430315984
Número do fabricante 691001000

Descrição

Descrição:

  • Solución de sistema para rectificar materiales duros con muelas huecas diamantadas con aspiración eficaz, para resultados óptimos del trabajo
  • Amoladora de renovación RSEV 19-125 RT: para rectificar y remover efectivamente hormigón, solado y recubrimientos con muelas huecas diamantadas.
  • Aspirador universal ASR 35 M ACP para aspirar la herramienta eléctrica en uso continuo en la obra y en el taller. AutoCleanPlus: ahorro de costes y tiempo gracias a la limpieza del filtro MPulse automática en uso continuo. Cuando cae por debajo de la potencia óptima de aspiración, sacude inmediatamente el filtro. Especialmente adecuado para aspirar polvo de hormigón y de piedra. Alta protección del usuario: certificado de acuerdo a la norma UE para polvos de la clase M

    Suministro estándar
  • Amoladoras de renovación RSEV 19-125 RT: muela hueca diamantada hormigón ″professional″, abrazadera, aspirador universal ASR 35 M ACP: manguera de aspiración (Ø 35 mm / 4 m), pieza intermedia para empuñadura, manguito de conexión Ø 41/48 mm, 2 tubos de aspiración de plástico, 2 cartuchos filtrantes de poliéster (clase M), bolsa de filtro PE, tobera para juntas, tobera para suelo (ancho 300 mm)

Característica:

  • Bruttogewicht: 37.500 kg

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta