Versão:
ensamblado
Descrição:
Para su uso ocasional como equipo de elevación y transporte. Robusta estructura de acero perfilado con asas de empuje tubulares, con recubrimiento de polvo antracita RAL 7016. Bomba hidráulica con pistón cromado y válvula de sobrecarga. Operación a través de la barra de tracción. Bajando la válvula por medio de la palanca de mano. 2 ruedas giratorias, ruedas con neumáticos de poliuretano y 2 rodillos de horquilla de nailon. Ruedas giratorias con frenos. Distancia del centro de carga 585 mm. Ancho de la horquilla 160 mm. Carrera por carrera del timón 12,5 mm. Garantía de 2 años.
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 1000
Longitud total (mm): 1600
Ancho total (mm): 794
Altura total (mm): 2010
Zona de elevación (mm): 88 - 1500
Longitud de la horquilla (mm): 1150
Ancho de la horquilla (mm): 160
Anchura de carga (mm): 540
Neumáticos: Poliuretano
Tamaño de la rueda (mm): 150 x 40
Material del rodillo de horquilla: Nylon
Diámetro del rodillo de horquilla x anchura (mm): 80 x 70