Ejecución:
ensamblado
Descripción:
Para su uso ocasional como equipo de elevación y transporte. Robusta estructura de acero perfilado con asas de empuje tubulares, con recubrimiento de polvo antracita RAL 7016. Bomba hidráulica con pistón cromado y válvula de sobrecarga. Operación a través de la barra de tracción. Bajando la válvula por medio de la palanca de mano. 2 ruedas giratorias, ruedas con neumáticos de poliuretano y 2 rodillos de horquilla de nailon. Ruedas giratorias con frenos. Distancia del centro de carga 585 mm. Ancho de la horquilla 160 mm.Levantamiento por golpe de timón: 20 mm. Garantía de 2 años.
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 500
Longitud total (mm): 1600
Ancho total (mm): 794
Altura total (mm): 2010
Zona de elevación (mm): 88 - 1500
Longitud de la horquilla (mm): 1150
Ancho de la horquilla (mm): 160
Anchura de carga (mm): 540
Neumáticos: Poliuretano
Tamaño de la rueda (mm): 150 x 40
Material del rodillo de horquilla: Nylon
Diámetro del rodillo de horquilla x anchura (mm): 80 x 70