Apilador con cabestrante manual

N.º do artigo: 6851
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Carretilla de horquilla elevadora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6851
EAN/GTIN 4017976068510
Número do fabricante 6851
Número L L90070 1

Descrição

Versão:

ensamblado

Descrição:

Para su uso ocasional como equipo de elevación y transporte. Robusta estructura de acero perfilado con asas de empuje tubulares, con recubrimiento de polvo gris antracita RAL 7016. Accionamiento del ascensor por medio de un cabestrante manual de seguridad. Horquillas ajustables. Ancho de la horquilla 75 mm. 2 ruedas giratorias, ruedas con neumáticos de poliuretano y 2 rodillos de horquilla de nailon. Ruedas giratorias con frenos. Distancia del centro de carga: 400 mm. Golpe por revolución de la manivela: 40 mm. Garantía de 2 años:

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 250
Longitud total (mm): 1350
Ancho total (mm): 725
Altura total (mm): 2030
Zona de elevación (mm): 90 - 1560
Longitud de la horquilla (mm): 800
Ancho de la horquilla (mm): 75
Anchura de carga (mm): 170-690
Neumáticos: Poliuretano
Tamaño de la rueda (mm): 150 x 40
Material del rodillo de horquilla: Nylon
Diámetro del rodillo de horquilla x anchura (mm): 80 x 47

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta