uvex 1 G2 Zapatos S3 negro/rojo Ancho 12 Talla 44

N.º do artigo: 6838344
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Classe de proteção S3
Tamanho de calçado UE 44
Cor negro/rojo
Tipo de produto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6838344
EAN/GTIN 4031101836881
Número do fabricante 6838344
Número L L01670 1443

Descrição

Descripción:

  • Clase de producto: Zapatos de protección
  • Tipo de producto: Zapatos
  • búsqueda de color (filtro): negro/rojo
  • Clase de protección: S3
  • Sexo: Mujer/Hombre
  • Talla: 44
  • Cierre: Cordones de zapato elásticos con cierre rápido
  • Marca: uvex
  • Puntera: Puntera de plástico uvex xenova®
  • Plantilla: Plantilla de confort climático uvex 1 G2
  • Material exterior: Microante
  • Antideslizante: SRC
  • Suela: uvex 1 G2 TPU
  • Ancho: 12

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta