MINIDISCOS QUICK-CHANGE para acero y acero inoxidable 50

N.º do artigo: 679663
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Muela abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 679663
EAN/GTIN 9003176796631
Número do fabricante 679663
Número L L50140 2903

Descrição

Descrição:

Los MINIDISCOS DE CAMBIO RÁPIDO ESTÁNDAR son adecuados para el mecanizado de acero y acero fino. Estas herramientas se pueden utilizar en una amplia gama de aplicaciones, especialmente en áreas de difícil acceso. Benefíciese de nuestros sencillos discos sin herramienta para montaje en un diseño de cambio rápido.

Característica:

  • Forma: 28N MINIDISC
  • Idoneidad material: acero fino, acero
  • Línea de producto: ESTÁNDAR
  • Especificación: ZA 80 Q- B..
  • Diámetro: 50 mm
  • Tamaño del grano: 80
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Herramienta para: Lijadora angular

Vantagem:

  • Sistema de sujeción rápida para un cambio de herramienta rápido y conveniente
  • Tipo R asiento

Vantagem:

  • Para el mecanizado y refinado de áreas de difícil acceso en acero y acero fino con mini amoladoras angulares

Recomendação:

  • Grano tamaño 40/60 para la máxima eliminación
  • Grano tamaño 80/120 para el acabado

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta