Ejecución:
Material principal
100% poliéster, oxford, laminado, impermeable 15000 mm, cortaviento, transpirable Ret 8, 5, 200 g/m²
Bolsillos
Bolsillo para regla con bolsillo extra y portacuchillos
Bolsillos interiores para protección de rodillas
Bolsillo en el pecho con cremallera repelente al agua
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillos frontales con cremallera repelente al agua
Bolsillo interior con cremallera
Detalles
Bolsillo desmontable para identificación
Correas
Cuello forrado en forro polar
Capucha desmontable, capucha ajustable
Polaina de nieve con cierre de adherencia y abertura de botón
Costuras selladas
Fuelle en la espalda
Panel elástico en la espalda
Estático en la cintura
Forro
Forro acolchado
Funcionalidad
Material cortaviento y estanco transpirable, costuras selladas, forrado, panel elástico en la espalda, Ventilación bajo las mangas
Acabado
Puñequera interior en el extremo de la manga con orificio para el pulgar, Puñequera interior en el extremo de la manga con orificio para el pulgar, Extremo de la manga ajustable con cierre de adherencia
Terminación de la pierna abrible y ajustable con cremallera y sujecion de cierre por adherencia
Reflejo
Detalle reflectante en las piernas, Cinta reflectante en la parte delantera, en las mangas y en la gorra
Cierre frontal
Solapa interior cortaviento, Cremallera de plástico bidireccional oculta
Descripción:
- En general, para que tu jornada laboral sea más fácil y eficiente
- Es agradable y práctico no tener el hueco en la parte trasera cuando te inclinas hacia delante
- Tejido exterior impermeable y resistente al viento
- Costuras selladas y bolsillos con cremalleras impermeables
- Otras características estupendas son las cremalleras bidireccionales en la parte delantera y en las piernas
- Bolsillos interiores con protector de rodilla y capucha desmontable
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 343, Class 3.1
- EN 342