Lima triangular de taller 8″, 200x14 mm

N.º do artigo: 6769340
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Lima de taller

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6769340
EAN/GTIN 4010886676936
Número do fabricante 6769340
Número L L60160 3064

Descrição

Descripción:

Según DIN 7261 forma C
Entrefina: 2
* fuera de norma

Característica:

  • Anchura total [mm]: 14 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 8
  • Longitud total [mm]: 200 mm
  • Material del mango: PVC
  • Corte: 2
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta