Ejecución:
Cabo e lâmina totalmente isolados até 1000 V conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. A chave de parafusos com carregador de pontas LiftUp electric é a companhia ideal para todos os eletricistas no uso móvel. O depósito de pontas guardado no punho oferece espaço para 6 slimBits comuns e sai do carregador com um simples toque no botão. Isso garante a retirada fácil das pontas. O comprovado suporte ClicFix mantém todos as pontas em segurança e bloqueia-as de forma fiável.
Esta tecnologia faz do carregador de pontas uma chave de parafusos de uso universal. O suporte para pontas do carregador também oferece a máxima segurança possível. O suporte em metal para pontas segura todos os slimBits de forma fiável.
- Aumenta a sua eficiência: O Wiha LiftUp electric poupa 75% de volume, 50% de peso, para 100% de eficiência.
- Aumenta a sua segurança: Os slimBits Wiha garantem um acesso bom e protegido a parafusos fundos.
- Protege a sua saúde: Sem risco de ferimentos, todas as pontas guardadas em segurança no interior do punho.
Aplicación:
Para trabalhos sob tensão até 1000 V.
A melhor vida útil para chaves de parafusos para eletricistas é garantida se as chaves de parafusos forem usadas exatamente para combinar com as fendas de parafuso normalizadas. (Ver secção da tabela). Os danos nas fendas dos parafusos são evitados através da seleção da chave de parafusos com o tamanho correto.
Contenido:
1× ponta slimBit electric de fenda 2,5 mm × 75 mm (34578), 1× ponta slimBit electric de fenda 3,0 mm × 75 mm (34579), 1× ponta slimBit electric de fenda 4,0 mm × 75 mm (34580), 1× ponta slimBit electric de fenda 5,5 mm × 75 mm (34581), 1× ponta slimBit electric Phillips PH1 × 75 mm (34583), 1× ponta slimBit electric Phillips PH2 × 75 mm (34584).