Sortido de brocas BiTorsion 30 peças, com revestimento de diamante

N.º do artigo: 675797
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
38 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante Bit-Check 30 Diamond 1
Perfil de saída Destornillador para Phillips; Destornillador Pozidriv; Destornillador ranura; Destornillador para tornillos TORX®
Número de peças 30
Comprimento da ponta 25 mm
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 675797
EAN/GTIN 4013288179814
Número do fabricante 05057431001

Descrição

Contenido:

Lâminas de pontas C 6,3 (1/4 polegadas) classificadas; veio da embraiagem 1.

Contenido:

Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para Phillips: N.º 675510 2 un. tam. 1/25; 4 un. tam. 2/25; 1 un. tam. 3/25
Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para Pozidriv: N.º 675530 2 un. tam. 1/25; 4 un. tam. 2/25; 1 un. tam. 3/25
Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para Torx® interior: Semelhante ao n.º 675550 2 un. tam. TX10; 2 un. tam. TX15; 3 un. tam. TX20; 3 un. tam. TX25; 1 un. tam. TX30; 1 un. TX40
Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para fenda: Cada 1 un. tam. 0,8x5,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5
Porta-pontas “Rapidaptor”: 1 un. n.º 675020 tam. 6,3K

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta