{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 3867/1 TORX® | |
Perfil Torx® | TX30/89 | |
Material | Acero fino, INOX | |
comprimento total | 25 mm | |
Perfil de saída | Destornillador para tornillos TORX® | |
Haste sextavada para ponta | C 6,3 | |
Tipo de produto | Herramienta de puntas |
Número do artigo | 675496 TX30 | |
EAN/GTIN | 4013288111111 | |
Número do fabricante | 05071037001 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Ponta para Torx®, 1/4 polegada C 6,3 Aço inoxidável “Stainless” TX30
sob pedido
Em stock
64 peças em stock
4,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 349 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
0,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador para tornillos TORX® | Chave de parafusos para parafusos TORX® |
comprimento total | 25 mm | 25 mm |
Designação do fabricante | 3867/1 TORX® | |
Material | Acero fino, INOX | |
Haste sextavada para ponta | C 6,3 | C 6,3 |
Perfil Torx® | TX30/89 | TX30 |
Tipo de produto | Herramienta de puntas | Ferramenta de pontas |