Alicates de punta plana con aislamiento de VDE.

N.º do artigo: 6721570
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Alicates de boca redonda plana

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6721570
EAN/GTIN 4010886672150
Número do fabricante 6721570

Descrição

Descripción:

Redondo, mandíbulas largas, superficies de agarre rectas, dentadas
De acero bonificado especial GEDORE, cromado
Aislamiento de protección hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900
Aislamiento de inmersión: Aislamiento doble de Check-Tool
ESD = Electro Static Discharge (descarga electroestática)
Superficies de sujeción en zigzag, autoajustables en tuercas y tubos

Característica:

  • Longitud de la mordaza L3 [mm]: 50 mm
  • Longitud total [mm]: 160 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo: aislamiento de la herramienta de control de 2 pliegues
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 16,5 mm
  • Espesor de la cabeza T1 [mm]: 9,0 mm
  • Material: Acero templado
  • Superficie: cromado
  • Dureza del filo de corte: 61 - 63 HRC
  • Anchura de la punta W4 [mm]: 3,2 mm
  • Espesor de la punta: 2,5 mm
  • Aislamiento 1000 V: sí
  • Versión sin chispas: no
  • con filo: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: sí

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta