LLAVE VASOS ARTICULADOS 10X11MM

N.º do artigo: 66A.10X11
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 66A.10X11
EAN/GTIN 3148516478672
Número do fabricante 66A.10X11
Número L L60130 4889

Descrição

Descrição:

  • Puntos fuertes del producto: llave giratoria de 180° para una máxima accesibilidad
  • Posición de la llave mantenida por el muelle de retención.
  • Cabezal con perfil OGV® de doce caras para un apriete potente y suave de las tuercas
  • Acabado cromado y satinado

Característica:

  • A [mm]: 10x11
  • B x B1 [mm]: 15,0 x 16,5
  • C x C1 [mm]: 18 x 18
  • C1 [mm]: 18
  • H x H1 [mm]: 26,0 x 26,0
  • B [mm]: 156
  • L [mm]: 194,5
  • L1 [mm]: 156
  • [g]: 105

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta