Chave de parafusos para Phillips, curta 1

N.º do artigo: 668471 1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
612 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da fenda em cruz Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da fenda em cruz 1
para parafusos de ⌀ 2,1 – 3 mm
Comprimento da lâmina 25 mm
comprimento total 82 mm
Perfil de saída Destornillador para Phillips
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 668471 1
EAN/GTIN 4045197951663
Número do fabricante 668471 1

Descrição

Ejecución:

Cabo resistente multicomponentes. Lâmina de aço cromo-vanádio, superfície cromada. Pontas superiores cromadas para uma proteção ideal contra a corrosão.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta