{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | Destornillador 355 PZ Stubby | |
Tamanho da fenda em cruz | 2 | |
para parafusos de ⌀ | 3,1 − 5,2 mm | |
Comprimento da lâmina | 25 mm | |
comprimento total | 79 mm | |
Ponta da lâmina | negro | |
Perfil de saída | Destornilladores Pozidriv | |
Sextavado de acionamento | sí | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 668270 2S | |
EAN/GTIN | 4013288212207 | |
Número do fabricante | 05008854001 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de parafusos para Pozidriv, com lâmina de aço redonda 2S
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
8,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
255 peças em stock
6,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornilladores Pozidriv | Destornillador Pozidriv |
para parafusos de ⌀ | 3,1 − 5,2 mm | 3,1 - 5,2 mm |
comprimento total | 79 mm | 82 mm |
Comprimento da lâmina | 25 mm | 25 mm |
Tamanho da fenda em cruz | 2 | 2 |
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores |