{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da fenda em cruz | 3 | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
para parafusos de ⌀ | 5,3 − 7,2 mm | |
Comprimento da lâmina | 150 mm | |
comprimento total | 270 mm | |
Ponta da lâmina | negro | |
Sextavado para auxiliar de chave | 13 mm | |
Perfil de saída | Destornillador ranura | |
Modelo da haste | redondo | |
Capa de impacto | no | |
Material do punho | Haptoprene de 2 componentes | |
Superfície | niquelado, cromado | |
Sextavado de acionamento | sí | |
chave de parafusos curta | no | |
⌀ da lâmina reduzido à frente | no | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 667702 3 | |
EAN/GTIN | 4067263013594 | |
Número do fabricante | 667702 3 |