Toma de la broca del destornillador, ranura de 1/2″ 16x2.5 mm.

N.º do artigo: 6656490
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Inserto de destornillador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6656490
EAN/GTIN 4010886665640
Número do fabricante 6656490
Número L L60160 213

Descrição

Descripción:

Uso manual, moleteado en cruz
Para uso manual
Hoja según DIN ISO 2380-1 forma B

Característica:

  • Ranura de salida: 16,0
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/2″
  • Ø de inserción Accionamiento: 28 mm
  • Longitud total [mm]: 60 mm
  • Grosor de la cuchilla: 2,5 mm
  • Material: Acero al vanadio
  • Superficie: cromado
  • Fusible: Ranura de retención de bola
  • Longitud central: 20,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta