Detetor de tensão VT CTB

N.º do artigo: 665133
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
104 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Tipo de proteção IP: IP 40

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante VT CTB
comprimento total 137 mm
Comprimento do cabo 100 cm
Área de teste 3 V - 48 V
Indicação LED
Temperatura de trabalho -10 °C - 50 °C
Verificação da continuidade não
Faixa de frequência 0 – 65 Hz
Tensão nominal CA/CC 5 – 48 V
Tipo de proteção IP IP 40
Norma DIN EN 61010-1; DIN EN 61326
Peso 50 g
Tempo de resposta <0,3 s
Corrente de teste <0 mA
Período de ligação 10 s
Tempo de pausa para descanso 240 s
Humidade HR máx. 85 %
Grau de sujidade 2
Alimentação de energia A energia elétrica
Tipo de produto Detetor de tensão

Números de identificação e classificações

Número do artigo 665133
EAN/GTIN 4032248405855
Número do fabricante 9918970000

Descrição

Versão:

Caixa estável com grampo metálico e agulha de perfuração.
  • Tensão nominal 3 – 48 V AC/DC.
  • Exibição de cada um dos níveis 5 V; 12 V; 24 V; 48 V.
  • Função de deslize com ponta de medição para medições através do isolamento de cabos.
  • Indicador de polaridade.

Mecanismo de deslizamento para fixar a agulha de perfuração no cabo.

Vantagem:

O cabo não precisa de ser decapado para o ensaio.

Função:

IP40: Proporciona proteção contra a entrada de objetos estranhos com ⌀ > 1 mm; contudo, devem manter-se afastados ferramentas e arames, além disso, não proporciona proteção contra água.

Vantagem:

Para carros, camiões e bicicletas elétricas.

Norma:

DIN EN 61010-1; DIN EN 61326.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta