Herramientas abrasivas de diamante con aglomerado de resina sintética 125 x 14 x 32 mm 3 - 3,8 X V15

N.º do artigo: 665040
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Plato lijador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 665040
EAN/GTIN 9003176650407
Número do fabricante 665040

Descrição

Descripción:

Tyrolit le ofrece una amplia gama de herramientas, adaptadas a diversas rectificadoras para campos de dientes estrechos o anchos gracias a los espesores de revestimiento adaptados y las formas del cuerpo portador. Así se pueden lograr geometrías superficiales perfectas. Usted consigue este producto para todos los afiladores automáticos comunes en los diámetros 100 - 200 mm.

Característica:

  • Forma: 4B9 00347A LIJADORA
  • Tamaño del grano: 54
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Especificación: 3 - 3,8 X V15
  • Dimensión (D x D x H): 125 x 14 x 32 mm
  • Diámetro: 125 mm
  • Grosor: 14 mm
  • Agujero: 32 mm
  • Idoneidad material: Metal duro

Ventaja:

  • Vida útil larga
  • Formas óptimas del cuerpo del portador para divisiones estrechas del diente
  • La mejor calidad de vanguardia

Aplicación:

  • Para molienda de aglomerado (molienda de pecho) en carburo

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta