Muelas para esmeriladoras de pedestal, cerámico convencional 150 x 13 x 25 mm C 80 J5 V15

N.º do artigo: 664185
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Muela para esmeriladora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 664185
EAN/GTIN 9003176641856
Número do fabricante 664185
Número L L50140 351

Descrição

Descrição:

Al afilar herramientas de carburo sólido o con punta de carburo, solo se deben usar discos con especificaciones de carburo de silicio. Debido a su forma de grano especial, obtendrá buenos resultados incluso en piezas de trabajo muy duras. Este disco también se puede utilizar además de hierro fundido. Un conjunto de anillos reductores ya está incluido en el embalaje y también se puede reordenar.

Característica:

  • Forma: Recta
  • Tamaño del grano: 80
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Idoneidad material: Metal duro
  • Especificación: C 80 J5 V15
  • Dimensión (D x D x H): 150 x 13 x 25 mm
  • Diámetro: 150 mm
  • Grosor: 13 mm
  • Agujero: 25 mm
  • Herramienta para: Banco de amolar

Vantagem:

  • Corte libre
  • Tamaño de grano optimizado
  • Apilable

Vantagem:

  • Para afilar herramientas de carburo sólido o con punta de carburo y para trabajar a máquina piezas de hierro fundido

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta