Llave de estrella insertable ∙ Alojamiento redondo ⌀ 21 / 26 mm ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 36 ∙ 136 mm

N.º do artigo: 6630A-36
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura b 58 mm
Calibre de pontas S 70 mm
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6630A-36
EAN/GTIN 4000896189618
Número do fabricante 6630A-36

Descrição

Descripción:

  • Accionamiento de la llave dinamométrica HAZET 6145-1CT (tras retirar la carraca reversible)
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Alojamiento redondo ⌀ 21 / 26 mm
  • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 36 mm
  • Dimensiones / longitud: 136 mm
  • Diámetro: 58 mm
  • Peso neto (kg): 0.7 kg
  • Dimensión de perforación de la herramienta de ajuste l2: 70 mm
  • Anchura de la cabeza b: 58 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta