Descripción:
Dimensiones: AL 985 x AN 1100 x P 550 mm
Armario de gran tamaño con baldas y puerta
Con panel trasero, perforación europea 10 x 38 mm para colgar ganchos y herramientas, rebajable, se puede elevar con dos muelles de gas a presión
Seguridad para las personas gracias a su protección de talones
Con panel trasero, perforación cuadrada 10 x 38 mm, puede ser bajado, puede ser extendido por 2 resortes de presión de gas
Seguridad para las personas gracias a su protección de talones
Cajones anchos (AN 480 x P 400 mm) con extracción total, desmontables
Cada cajón está dotado de cierre de seguridad, manejable con una mano
Cada cajón está dotado de cierre de seguridad, manejable con una sola mano
Capacidad de carga por cajón 40 kg, cajón inferior 60 kg
El tren de rodaje de alto rendimiento GEDORE, con una capacidad de carga total de 700 kg, en servicio móvil 500 kg
La construcción trapezoidal del eje GEDORE también actúa bajo carga máxima: alta movilidad, maniobrabilidad y estabilidad
Colores y modelos especiales a demanda
Característica:
- Dimensión (L x A x A): 985 mm x 1.100 mm x 550 mm
- Número de ruedas: 4
- Número de divisores longitudinales: 3
- Número de divisores transversales: 2
- Número de cajones: 7
- Grosor de la encimera [mm]: 30 mm
- Diseño: Banco de trabajo móvil con respaldo
- Diámetro ruedas fijas [2x): 200
- Capacidad de carga dinámica [kg]: 500 kg
- Color: GEDORE azul
- Anchura total [mm]: 1.100 mm
- Altura total [mm]: 985 mm
- Longitud total [mm]: 550 mm
- Diámetro de las ruedas con freno (2x): 125
- Material: Chapa de acero
- Superficie: recubierto de polvo
- Tipo de cajón:
- 5x tipo 1, H. = 67 mm
- 1x tipo 2, H. = 137 mm
- 1x tipo 3, H. = 207 mm
- Capacidad de carga estática [kg]: 700 kg
- Capacidad de carga por cajón [kg]: 40 kg
- Capacidad de carga del cajón para cargas pesadas [kg]: 60 kg
- Aislamiento 1000 V: no
- Con cerradura: sí
- Número de armarios: sí
- Tope de extracción individual: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no