Cofre de herramientas JUMBO

N.º do artigo: 6616510
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6616510
EAN/GTIN 4010886661659
Número do fabricante 6616510
Número L L60160 4026

Descrição

Descripción:

GEDORE azul, protección contra salpicaduras
Revestimiento interior especial, portadocumentos y para piezas pequeñas ES 1440
1440-45 sin bandeja para piezas pequeñas
Capacidad de carga: 1440-70, -83, -91, -100 hasta 400 kg sin usar las asas, levantamiento, la capacidad estática de las asas máx. 150 kg

Característica:

  • Dimensión (L x A x A): 320 mm x 698 mm x 387 mm
  • Color: GEDORE azul
  • Anchura total [mm]: 698 mm
  • Altura total [mm]: 320 mm
  • Longitud total [mm]: 387 mm
  • Material: Chapa de acero
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta