Descrição:
La molienda cilíndrica externa es uno de los procesos de molienda más utilizados en muchas industrias. Por ejemplo, en la industria automotriz, los árboles de levas, los ejes cigüeñal y los ejes de engranajes se fabrican para satisfacer las más altas demandas y requisitos. Uso de corindón fino especialmente para aceros no aleados y de baja aleación. La dureza y la estructura del disco son relevantes para el éxito de la molienda y se adaptan óptimamente para su uso en aceros no aleados y de baja aleación. También disponibles en nuestra gama son discos para la rectificación inclinada del surco.
Característica:
- Forma: Recta
- Tamaño del grano: 60
- Vs /max: 50 m/s..
- Especificación: 89A 602 K5A V217 /50
- Dimensión (D x D x H): 300 x 40 x 127 mm
- Diámetro: 300 mm
- Grosor: 40 mm
- Agujero: 127 mm
- Idoneidad material: Acero
Vantagem:
- El groove oblicuo es posible
- Aumento de la esperanza de vida
- Aumento de durabilidad/duración/vida útil
Vantagem:
- Especialmente para el pulido cilíndrico externo de aceros no aleados y de baja aleación