{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 15 cNm | |
Sentido de aperto | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisão de medição do binário | ±6 % | |
Alojamento de pontas | F 6,3 | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Comprimento total L | 107 mm | |
Faixa de binário | 1 cNm - 15 cNm | |
Faixa de binário | 0,01 Nm - 0,15 Nm | |
Divisão da escala 1 traço = | 0,1 cNm | |
⌀ | 16 mm | |
Indicação | analógico | |
Sinalização de ativação | acústica; háptico | |
Princípio de libertação | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de ligação | Alojamiento de punta, 1/4 pulgada | |
Tecnologia de medição | mecánico | |
Dados protocoláveis | no | |
Ajuste do valor de libertação | con escala regulable | |
Feedback | activadora | |
Leitura comutável | cNm | |
Método de medição | Par de giro | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Peso | 60 g | |
Tipo de produto | atornillador dinamométrico |
Número do artigo | 659949 15 | |
EAN/GTIN | 4580125347700 | |
Número do fabricante | N1,5 LTDK-H |