lâmina de 8 mm de 6 faces, Sextavado: 4mm

N.º do artigo: 659878 4
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
62 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sextavado 4 mm
comprimento total 140 mm
Comprimento útil 124 mm
Perfil de saída Chave de parafusos sextavada
Tipo de produto Inserto de destornillador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 659878 4
EAN/GTIN 7610733220540
Número do fabricante 225.D 4

Descrição

Versão:

Lâmina de liga especial de cromo-vanádio com a maior dureza possível e resistência especial.
Superfície niquelada e cromada, ponta preta.

Indicado para:

Aperte as chaves de parafusos n.º 659906 (até Cat. 53), 659908 (até Cat. 48) e 659911 tam. 1600 (até Cat. 53), bem como 667625 tam. 1600; n.º 659957 tam. 1600; n.º 659958 tam. 1600 e kits de chaves de parafusos n.º 659912; 667645.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta