{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 400 cNm | |
Sentido de aperto | Aperto à direita e à esquerda | |
Precisão de medição do binário | ±2 % | |
Alojamento de pontas | F 6,3 | |
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | |
Comprimento total L | 203 mm | |
Faixa de binário | 80 cNm - 400 cNm | |
Resolução | 0,1 cNm | |
Peso | 200 g | |
Indicação | digital | |
Sinalização de ativação | visual; sonoro | |
Princípio de libertação | ativação eletromecânica | |
Forma de ligação | Alojamento de bits 1/4 polegadas | |
Tecnologia de medição | eletrónico | |
Dados protocoláveis | sim | |
Ajuste do valor de libertação | digital, ajustável | |
Feedback | indicador | |
Leitura comutável | cNm; lbfin | |
Método de medição | Binário | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | ajustável | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Tipo de pilha | LR3 | |
Tipo de produto | Chave de parafusos dinamométrica |
Número do artigo | 659050 400 | |
EAN/GTIN | 4045197503886 | |
Número do fabricante | 659050 400 |