Llave de boca 13/16″

N.º do artigo: 6580730
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Schraubenschlüssel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6580730
EAN/GTIN 4010886658079
Número do fabricante 6580730
Número L L60160 3942

Descrição

Descrição:

Boca en ángulo de 15°
* fuera de norma

Característica:

  • Longitud total [mm]: 170 mm
  • Contenido (número de piezas): 1 tlg.
  • Ancho de cabeza 1 [mm]: 40,0 mm
  • Altura de la cabeza 1 [mm]: 7 mm
  • material: Acero de vanadio 31CrV3
  • Posición del polo: 15 °
  • longitud nominal [mm]: 170 mm
  • Peso neto [kg]: 0,074 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta